HARTING - Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19155035196
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11 .. 13 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140192751
Sonepar Artikelnummer
120813204
Hersteller Artikelnummer
19155035196
Hersteller Typ
19155035196
Hersteller Artikel Nr.:
19155035196
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 .. 13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.031 kg


