HARTING - HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 Natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19155235197
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 .. 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140192805
Sonepar Artikelnummer
120813210
Hersteller Artikelnummer
19155235197
Hersteller Typ
19155235197
Hersteller Artikel Nr.:
19155235197
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 .. 16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.033 kg


