HARTING - Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13-16 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19155035197
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 .. 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140192768
Sonepar Artikelnummer
120813205
Hersteller Artikelnummer
19155035197
Hersteller Typ
19155035197
Hersteller Artikel Nr.:
19155035197
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 .. 16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.027 kg


