HARTING - Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16-18 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19155035199
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140192775
Sonepar Artikelnummer
120813206
Hersteller Artikelnummer
19155035199
Hersteller Typ
19155035199
Hersteller Artikel Nr.:
19155035199
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.033 kg


