HARTING - Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19000005194
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 .. 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140123946
Sonepar Artikelnummer
120813155
Hersteller Artikelnummer
19000005194
Hersteller Typ
19000005194
Hersteller Artikel Nr.:
19000005194
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 .. 18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
46.8 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.385 kg


