HARTING - Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19000005188
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 26 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140192935
Sonepar Artikelnummer
120813149
Hersteller Artikelnummer
19000005188
Hersteller Typ
19000005188
Hersteller Artikel Nr.:
19000005188
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
53 mm
Sechskant Eckmaß:
58.8 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.769 kg


