HARTING - Han D Bu-Kontakt f. LP-Adapter Au

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09150006295
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 7.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120804819
Hersteller Artikelnummer
09150006295
Hersteller Typ
09150006295
Hersteller Artikel Nr.:
09150006295
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
7.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


