HARTING - Han D-F-Kontakt f. Han Q7/0 LP-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09150006290
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 7.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140022225
Sonepar Artikelnummer
120804815
Hersteller Artikelnummer
09150006290
Hersteller Typ
09150006290
Hersteller Artikel Nr.:
09150006290
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
7.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


