HARTING - Han D M Crimpkontakt 0,14-0,37mm² Fe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09150006171
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021976
Sonepar Artikelnummer
120804805
Hersteller Artikelnummer
09150006171
Hersteller Typ
09150006171
Hersteller Artikel Nr.:
09150006171
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
Eisen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.37 mm²
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


