Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han D M Crimpkontakt 0,5 mm² Au/HMC

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han D M Crimpkontakt 0,5 mm² Au/HMC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09152006123

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140022973

Sonepar Artikelnummer

120804932

Hersteller Artikelnummer

09152006123

Hersteller Typ

09152006123

Hersteller Artikel Nr.:

09152006123

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

10000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt, Bemessungsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20