Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han D M Crimpkontakt 0,75 mm² GT/SMC

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han D M Crimpkontakt 0,75 mm² GT/SMC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09150006305

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A

  • Werkstoff des Kontaktes - Kupfer

  • Abisolierlänge - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121240825

Hersteller Artikelnummer

09150006305

Hersteller Typ

09150006305

Hersteller Artikel Nr.:

09150006305

Kontaktausführung:

sonstige

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

10 A

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Abisolierlänge:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, Han-GoldTec, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 18