HARTING - Han D Sti-Kontakt f. LP-Adapter (Au)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09150006195
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 7.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120804808
Hersteller Artikelnummer
09150006195
Hersteller Typ
09150006195
Hersteller Artikel Nr.:
09150006195
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
7.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


