Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han DD Buchseeinsatz 24-polig Crimpanschluss 10A Baugr.6B

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han DD Buchseeinsatz 24-polig Crimpanschluss 10A Baugr.6B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09160243101

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 24

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140023765

Sonepar Artikelnummer

120382318

Hersteller Artikelnummer

09160243101

Hersteller Typ

09160243101

Hersteller Artikel Nr.:

09160243101

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

24

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

sonstige

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

24

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

50.8 mm

Tiefe:

36.1 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²