Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han DD Stifteinsatz 12-polig Crimpanschluss 10A Nachfolg.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han DD Stifteinsatz 12-polig Crimpanschluss 10A Nachfolg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140123002

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 12

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140161634

Sonepar Artikelnummer

120804723

Hersteller Artikelnummer

09140123002

Hersteller Typ

09140123002

Hersteller Artikel Nr.:

09140123002

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

12

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

10000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Han DD Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Bemessungsstrom: 10 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)