HARTING - Han E Doppelkontakt-Buchse f. LP-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09330006280
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140050143
Sonepar Artikelnummer
120806785
Hersteller Artikelnummer
09330006280
Hersteller Typ
09330006280
Hersteller Artikel Nr.:
09330006280
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Durchmesser Steckkontakt:
4.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


