Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han E-Kontaktbuchse-c Ag 3,0 mm²/ 12 AWG

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han E-Kontaktbuchse-c Ag 3,0 mm²/ 12 AWG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09330006206

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 16 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 3 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140049963

Sonepar Artikelnummer

120806771

Hersteller Artikelnummer

09330006206

Hersteller Typ

09330006206

Hersteller Artikel Nr.:

09330006206

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

16 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

3 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

3 mm²

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser Steckkontakt:

4.5 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt, Bemessungsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 3 mm², AWG 12