Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han E-Kontaktbuchse-c Au 1,5 mm²/ 16 AWG

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han E-Kontaktbuchse-c Au 1,5 mm²/ 16 AWG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09330006216

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 16 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140050006

Sonepar Artikelnummer

120806773

Hersteller Artikelnummer

09330006216

Hersteller Typ

09330006216

Hersteller Artikel Nr.:

09330006216

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

16 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 mm²

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser Steckkontakt:

4.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Crimpkontakt, Bemessungsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16