HARTING - Han E-Kontaktstift mit CU-Loet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09330006195
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140049925
Sonepar Artikelnummer
120806770
Hersteller Artikelnummer
09330006195
Hersteller Typ
09330006195
Hersteller Artikel Nr.:
09330006195
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


