HARTING - Han E Schaltstift-c 0,75-1mm² (Ag)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09330006109
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140049703
Sonepar Artikelnummer
120806754
Hersteller Artikelnummer
09330006109
Hersteller Typ
09330006109
Hersteller Artikel Nr.:
09330006109
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 1 mm²
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


