Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han E-Schaltstift-c 2,5mm² / AWG 14 (Ag)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han E-Schaltstift-c 2,5mm² / AWG 14 (Ag)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09330006111

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 16 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140049727

Sonepar Artikelnummer

120806756

Hersteller Artikelnummer

09330006111

Hersteller Typ

09330006111

Hersteller Artikel Nr.:

09330006111

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

16 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 mm²

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt, Schaltkontakt, Bemessungsstrom: 16 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14