HARTING - Han E-Schraubmodul-M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140052601
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140020238
Sonepar Artikelnummer
120804675
Hersteller Artikelnummer
09140052601
Hersteller Typ
09140052601
Hersteller Artikel Nr.:
09140052601
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


