Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han E Stifteinsatz 6-polig Quick-Lock Anschluss 16A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han E Stifteinsatz 6-polig Quick-Lock Anschluss 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140062633

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140020467

Sonepar Artikelnummer

120804689

Hersteller Artikelnummer

09140062633

Hersteller Typ

09140062633

Hersteller Artikel Nr.:

09140062633

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Han E Modul, Einzelmodul, Han-Quick Lock Anschluss, Stift, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert