Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Easy Lock ® 32A, QB

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Easy Lock ®  32A, QB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000005223

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.017 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140002289

Sonepar Artikelnummer

120803266

Hersteller Artikelnummer

09000005223

Hersteller Typ

09000005223

Hersteller Artikel Nr.:

09000005223

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.017 kg

Verriegelungsbügel, Baugröße: 32 A, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, RAL 7037 (staubgrau)