Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Eco 10A-Längsbügel

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Eco 10A-Längsbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19460005201

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140190924

Sonepar Artikelnummer

120814564

Hersteller Artikelnummer

19460005201

Hersteller Typ

19460005201

Hersteller Artikel Nr.:

19460005201

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

Verriegelungsbügel, Baugröße: 10 A, Längsbügel, Polyamid (PA), schwarz