Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Han-Eco 16A Profilgummidichtung

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Eco 16A Profilgummidichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19460009997

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40169300

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140191273

Sonepar Artikelnummer

120814569

Hersteller Artikelnummer

19460009997

Hersteller Typ

19460009997

Hersteller Artikel Nr.:

19460009997

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.003 kg

Profildichtung, Baugröße: 16 A, NBR, schwarz