Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Eco 16A Stanzset rear-fit

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Eco 16A Stanzset rear-fit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000915

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 1.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120811028

Hersteller Artikelnummer

09990000915

Hersteller Typ

09990000915

Hersteller Artikel Nr.:

09990000915

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.750 kg

Blechlocher für Hydraulikstanze, Baugröße: 16 A