Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Han-Eco Mod. 10-Halterahmen f. HTE/HSE

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Eco Mod. 10-Halterahmen f. HTE/HSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19410009982

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140193833

Sonepar Artikelnummer

120813931

Hersteller Artikelnummer

19410009982

Hersteller Typ

19410009982

Hersteller Artikel Nr.:

19410009982

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

Kunststoff

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

19.000 kg

Halterahmen, für Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B