Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Eco Mod.16-Halterahmen f. ASG/KG

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Eco Mod.16-Halterahmen f. ASG/KG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19410009973

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140193802

Sonepar Artikelnummer

120813928

Hersteller Artikelnummer

19410009973

Hersteller Typ

19410009973

Hersteller Artikel Nr.:

19410009973

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

Kunststoff

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

22.000 kg

Halterahmen, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Baugröße: 16 B