HARTING - Han-Eco Modular Snap 24-HSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09330240502
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140181977
Sonepar Artikelnummer
120806903
Hersteller Artikelnummer
09330240502
Hersteller Typ
09330240502
Hersteller Artikel Nr.:
09330240502
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP10
Breite:
57 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
111.7 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg


