HARTING - Han-Eco Reduzierdichteinsatz 12-20mm M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19410005142
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140130555
Sonepar Artikelnummer
120813908
Hersteller Artikelnummer
19410005142
Hersteller Typ
19410005142
Hersteller Artikel Nr.:
19410005142
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.008 kg
Reduktionsdichteinsatz, Klemmbereich: 12 .. 20 mm, RAL 9005 (tiefschwarz)


