HARTING - Han-Eco Reduzierdichteinsatz 9-14mm M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19410005132
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140130531
Sonepar Artikelnummer
120813906
Hersteller Artikelnummer
19410005132
Hersteller Typ
19410005132
Hersteller Artikel Nr.:
19410005132
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg
Reduktionsdichteinsatz, Klemmbereich: 9 .. 14 mm, RAL 9005 (tiefschwarz)


