Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han EEE Buchseneinsatz 20-polig Crimpanschluss 10A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han EEE Buchseneinsatz 20-polig Crimpanschluss 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140203101

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 20

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140021228

Sonepar Artikelnummer

120804739

Hersteller Artikelnummer

09140203101

Hersteller Typ

09140203101

Hersteller Artikel Nr.:

09140203101

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

20

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

20

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

10000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Han EEE Modul, Doppelmodul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 20, Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)