Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Ex 3A-QL Set asw-M20/gg-M20

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Ex 3A-QL Set asw-M20/gg-M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10360030008

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140189645

Sonepar Artikelnummer

120811049

Hersteller Artikelnummer

10360030008

Hersteller Typ

10360030008

Hersteller Artikel Nr.:

10360030008

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

3

Bemessungsstrom In:

5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsspannung:

90 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polycarbonat (PC)

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Betriebstemperatur:

-20 .. 85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.232 kg

Steckverbinder-Sets, Komplettset, Han-Quick Lock Anschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Kontakte: 3, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x M20 1x M20, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65, IP67