Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Ex-AK für kg Han 3A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Ex-AK für kg Han 3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09360035410

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140192287

Sonepar Artikelnummer

120807122

Hersteller Artikelnummer

09360035410

Hersteller Typ

09360035410

Hersteller Artikel Nr.:

09360035410

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Schutzart: IP65 mit Kabelverschraubung