Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han F+B 3A Adapter

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han F+B 3A Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09155039911

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140023642

Sonepar Artikelnummer

120804949

Hersteller Artikelnummer

09155039911

Hersteller Typ

09155039911

Hersteller Artikel Nr.:

09155039911

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Adapter, Polycarbonat (PC)