HARTING - Han F+B Abdeckkappe-gg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09155035411
Form - sonstige
Art der Verriegelung - Verschraubung
Mit Dichtung - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140023635
Sonepar Artikelnummer
120804948
Hersteller Artikelnummer
09155035411
Hersteller Typ
09155035411
Hersteller Artikel Nr.:
09155035411
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Dichtung:
Ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


