HARTING - Han F+B Abdeckkappe-gg blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09155135411
Form - sonstige
Art der Verriegelung - Verschraubung
Mit Dichtung - Ja
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140192331
Sonepar Artikelnummer
120804960
Hersteller Artikelnummer
09155135411
Hersteller Typ
09155135411
Hersteller Artikel Nr.:
09155135411
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Dichtung:
Ja
Farbe:
blau
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


