HARTING - Han GND Modul, Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140013132
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140019393
Sonepar Artikelnummer
120804616
Hersteller Artikelnummer
09140013132
Hersteller Typ
09140013132
Hersteller Artikel Nr.:
09140013132
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 35 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Durchmesser Steckkontakt:
8 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 35 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
30.3 mm
Höhe:
14.6 mm
Tiefe:
51.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


