HARTING - Han HC-AX-PE-Kontaktbuchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09110006256
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 350 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35 .. 70 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140015494
Sonepar Artikelnummer
120804224
Hersteller Artikelnummer
09110006256
Hersteller Typ
09110006256
Hersteller Artikel Nr.:
09110006256
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
350 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 .. 70 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 .. 70 mm²
Abisolierlänge:
19 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.145 kg


