Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han High Density Stifteinsatz 25-polig Crimpanschluss 4A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han High Density Stifteinsatz 25-polig Crimpanschluss 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140253001

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 25

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140021419

Sonepar Artikelnummer

120382172

Hersteller Artikelnummer

09140253001

Hersteller Typ

09140253001

Hersteller Artikel Nr.:

09140253001

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

25

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 0.52 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

25

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 0.52 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Han High Density Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 25, Leiterquerschnitt: 0,08...0,52 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)