Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han High Temp 24E-s Buchse

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han High Temp 24E-s Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09338242703

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 24

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140163287

Sonepar Artikelnummer

120806983

Hersteller Artikelnummer

09338242703

Hersteller Typ

09338242703

Hersteller Artikel Nr.:

09338242703

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

24

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

24

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 200 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

111 mm

Tiefe:

34.6 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.152 kg

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Liquid-crystal polymer (LCP), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert