HARTING - Han hinged frame plus, f. 8 Module a-h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140320371
Anzahl der Modulplätze - 8
Länge - 138.2 mm
Breite - 34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140194663
Sonepar Artikelnummer
120804757
Hersteller Artikelnummer
09140320371
Hersteller Typ
09140320371
Hersteller Artikel Nr.:
09140320371
Anzahl der Modulplätze:
8
Länge:
138.2 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.105 kg


