Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han HPR enlarged Führungsbuchse

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han HPR enlarged Führungsbuchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110009919

  • Ausführung des Codierelements - Buchse

  • Werkstoff des Codierelements - Metall

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140936720

Sonepar Artikelnummer

120804250

Hersteller Artikelnummer

09110009919

Hersteller Typ

09110009919

Hersteller Artikel Nr.:

09110009919

Ausführung des Codierelements:

Buchse

Werkstoff des Codierelements:

Metall

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Kodierung, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Buchse, Edelstahl