Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han HsB Buchseneins. 6-polig Schraubanschluss 35A Baugr.16B

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han HsB Buchseneins. 6-polig Schraubanschluss 35A Baugr.16B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09310062701

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5713140572225

Sonepar Artikelnummer

120382221

Hersteller Artikelnummer

09310062701

Hersteller Typ

09310062701

Hersteller Artikel Nr.:

09310062701

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

35 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 6 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Durchmesser Steckkontakt:

3.5 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.019 kg

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 35 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5...6 mm², Kupferlegierung, versilbert