Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han HsB-SMC-SK-CRA-10 mm² / 8 AWG-Ag

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han HsB-SMC-SK-CRA-10 mm² / 8 AWG-Ag

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09310006103

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 35 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140188013

Sonepar Artikelnummer

120806704

Hersteller Artikelnummer

09310006103

Hersteller Typ

09310006103

Hersteller Artikel Nr.:

09310006103

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

35 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 mm²

Abisolierlänge:

9.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Crimpkontakt, Bemessungsstrom: 35 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8