Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han HV module, 16A 5000V male

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han HV module, 16A 5000V male

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140023021

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 2

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140019843

Sonepar Artikelnummer

120804650

Hersteller Artikelnummer

09140023021

Hersteller Typ

09140023021

Hersteller Artikel Nr.:

09140023021

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

2

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

5000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

15 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

Han HV Modul, Doppelmodul, für Han E Crimpkontakte, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,5...4 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat / Teflon (PTFE), RAL 7032 (kieselgrau)