Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han HV Module 16A locking sleeve

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han HV Module 16A locking sleeve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140009812

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140191020

Sonepar Artikelnummer

120804530

Hersteller Artikelnummer

09140009812

Hersteller Typ

09140009812

Hersteller Artikel Nr.:

09140009812

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Kontaktverriegelung, Teflon (PTFE)