Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han ID-Modul

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han ID-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20700011001

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140134362

Sonepar Artikelnummer

120814789

Hersteller Artikelnummer

20700011001

Hersteller Typ

20700011001

Hersteller Artikel Nr.:

20700011001

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Umgebungstemperatur:

85 °C

Betriebstemperatur:

0 .. 70 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Han-Elisa Modul, Einzelmodul, Stift, Kontakte: 6, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)