HARTING - Han ID Modul Plug CAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09800150100
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140185043
Sonepar Artikelnummer
120810807
Hersteller Artikelnummer
09800150100
Hersteller Typ
09800150100
Hersteller Artikel Nr.:
09800150100
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
30.4 mm
Höhe:
14.7 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
0.015 kg


