HARTING - Han ID Modul Socket CAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09801150200
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140185050
Sonepar Artikelnummer
120810809
Hersteller Artikelnummer
09801150200
Hersteller Typ
09801150200
Hersteller Artikel Nr.:
09801150200
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
30.4 mm
Höhe:
14.7 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
0.037 kg


